• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Coppia di parallele temprate, 160×10 Lato inferiore magnetico, Altezza: 25mm

Codice art.: 366327 25
Sconto
94,05 €
Prezzo per 1 paia
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 160 mm
Larghezza 10 mm
Altezza 25 mm
Tolleranza altezze ± 0,01 mm
Durezza 60 HRC
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 366327 25
EAN / GTIN 4062406298531
Codice del produttore 366327 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Vantaggi:

  • Impiego flessibile grazie ai magneti a barra integrati sul lato inferiore.
  • Riduzione dei tempi di allestimento.