• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Paar parallelle onderleg lijsten, 160×10 Onderzijde magnetisch, Hoogte: 25mm

Artikelnummer: 366327 25
Korting
€ 94,20
Prijs per 1 paar
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 160 mm
Breedte 10 mm
Hoogte 25 mm
Hoogtetolerantie ± 0,01 mm
Hardheid 60 HRC
Producttype Parallelle onderleg lijsten

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 366327 25
EAN/GTIN 4062406298531
Nummer fabrikant 366327 25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Voordeel:

  • Flexibel gebruik dankzij geïntegreerde staafmagneten aan de onderzijde.
  • Kortere insteltijd.