• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Peso individuale 366-77: classe OIML M3, forma del peso Blocco Eco, materiale Ghisa laccata, valore nominale 10 kg

Codice art.: 366-77
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Peso aggiuntivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 366-77
EAN / GTIN 4045761241831
Codice del produttore 366-77
Numero-L L40250 2114
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Proprietà:

  • classe OIML M3
  • valore nominale 10 kg
  • forma del peso Blocco Eco
  • materiale Ghisa laccata

Nota:

  • M3, 10 kg, Peso a blocco Eco, ghisa verniciata, quantità massima ammessa per bancale: 60, tariffa tutto incluso (max. 300 kg): max.30
  • Quando si ordinano pesi calibrati, è necessario ordinare una custodia a pagamento, in quanto il marchio di calibrazione è allegato ad essa