• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giravite dinamometrico easyTorque Campo di coppia meccanica fisso 0.9 Nm ()

Codice art.: 36240
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 36240
EAN / GTIN 4010995362409
Codice del produttore 36240
Numero-L L60070 2027
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Riduzione dei costi: La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia.
  • Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni
  • Impiego: Per l' avvitamento controllato con valore di coppia preimpostato, da utilizzare in combinazione con lama intercambiabile Wiha Torque 4 mm.
  • Precisione: ±10%
  • Impugnatura: L'impugnatura multicomponente adatta alla mano consente l'ottimale trasmissione della forza.
  • Impugnatura: Uno scatto segnala il raggiungimento della coppia impostata.
  • Impugnatura: Sistema meccanico insensibile ai lubrificanti industriali.
  • Impugnatura: Compatibile con tutte le 2859 serie di lame
  • Serraggio delle viti controllato senza danni al materiale né ripassature? Nessun problema, con il giravite dinamometrico easyTorque la sicurezza del processo è garantita. Grazie al clic emesso al raggiungimento del valore della coppia impostato, il pezzo non subisce danni e vi protegge da eventuali rivendicazioni di garanzia. L'impugnatura multicomponente ed ergonomica consente una trasmissione della forza ottimale proteggendo così la vostra salute. Il giravite dinamometrico è inoltre compatibile con tutte le lame della serie 2859. Con una meccanica resistente ai lubrificanti industriali, il giravite dinamometrico è il compagno ideale per lavorare comodamente. Prodotto in conformità alla norma EN ISO 6789, la chiave dinamometrica ha una precisione di sgancio di +/- 10%.
  • I portainserti o le lame non sono in dotazione.
  • Conforme alla norma DIN EN ISO 6789.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Esagono esterno (mm): 4
  • Valore di coppia fissa (Nm): 0.9
  • Tolleranza (%): 10
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 34
  • Lunghezza impugnatura (mm): 130
  • con batteria / batteria ricaricabile: No