{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Larghezza ganasce A | 125 mm | |
Peso | 18,5 kg | |
Lunghezza complessiva L | 345 mm | |
Campo di serraggio b | 150 mm | |
Altezza corpo base G | 40 mm | |
Altezza ganasce C | 40 mm | |
Tassello adattatore longitudinale l | 16 mm | |
Tassello adattatore trasversale n | 16 mm | |
Codice a colori per accessori adatti | Modular HOLEX 125 | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 362110 125 | |
EAN / GTIN | 4045197708229 | |
Codice del produttore | 362110 125 | |
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |