• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsa modulare, Larghezza ganasce A: 200/3mm

Codice art.: 362110 200/3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce A (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce A 200 mm
Peso 69 kg
Lunghezza complessiva L 595 mm
Campo di serraggio b 300 mm
Altezza corpo base G 70 mm
Altezza ganasce C 65 mm
Tassello adattatore longitudinale l 16 mm
Tassello adattatore trasversale n 16 mm
Codice a colori per accessori adatti Gerardi 200
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 362110 200/3
EAN / GTIN 4067263107149
Codice del produttore 362110 200/3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Morsa con ganasce per serraggio interno.
  • Semplice azionamento meccanico (fino a 3,5 t).
  • Facile regolazione dell’apertura.
  • Temprato HRC 60.
  • Parallelismo 0,02 mm.

Fornitura:

Incluso dispositivo di arresto, 2 tasselli adattatori simili a n. art. 362160 Dim. 18/16, 1 chiave di serraggio, 1 chiave per viti a brugola, 4 staffe di serraggio.

Nota:

Per altri tasselli adattatori vedi n. art. 362160.