• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Lamiera di inserimento 85 mm

Codice art.: 361363 85
Sconto
140,50 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza h 85 mm
Larghezza b 125 mm
Larghezza interna b1 98 mm
Spessore d 7,6 mm
Altezza h1 56 mm
Altezza h2 53 mm
Tipo di prodotto Accessori per ganasce per morse da banco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361363 85
EAN / GTIN 4250364402521
Codice del produttore 6921735655141

Descrizione

Esecuzione:

Listello di rivestimento intercambiabile.

Per:

Ganasce lavorate su 5 lati n. 361361.