• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Distanţier 85 mm

Cod articol: 361363 85
Reducere
146,12 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime h 85 mm
Lăţime b 125 mm
Lăţime interioară b1 98 mm
Grosime d 7,6 mm
Înălţime h1 56 mm
Înălţime h2 53 mm
Tip produs Accesorii pentru bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361363 85
EAN / GTIN 4250364402521
Număr producător 6921735655141

Descriere

Execuţie:

Distanţier interschimbabil.

Adaptat pentru:

Bacuri pentru prelucrări în 5 axe Cod 361361.