Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

System pomiarowy siły zaciskającej „Clamp assist”, Typ: CA

Nr art.: 361306 CA

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361306 CA
EAN / GTIN 4250364402897
Numer producenta 6961001000031
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Poręczny system odbiorczy do odbierania i oceny przesyłanych drogą radiową (2,4 GHz) sił zaciskających TITAN 2 Clamp Assist nr 361304. Solidna jednostka z magnesem do przymocowania np. na maszynie, intuicyjna obsługa. System zawiera akumulator ładowany przez port USB. Wyświetlacz o dużej powierzchni pozwala na łatwe odczytywanie wartości.
5 trybów pracy: wyświetlanie siły, tryb łączenia, ograniczenia, transmisja danych, bateria.

Zaleta:

1. Dokładne i płynne ustawianie żądanej siły mocującej.
− W przypadku przedmiotów wrażliwych zapobiega to zbyt dużym siłom mocowania.
− W przypadku ciężkiego skrawania zapewnione są dostatecznie duże siły mocowania.
2. Bezpieczne mocowanie. Wyeliminowanie błędów spowodowanych niewłaściwym użyciem klucza dynamometrycznego.
3. Transmisja danych.
− Tryb Live: Sytuacja montażowa jest rejestrowana w 600 rekordach.
− Tryb statystyki: Wartości maks. i liczba cykli mocowania.
− Zapisywaniu podlega ostatnich 200 procesów mocowania.
4. Stałe wskazania aktualnych sił mocujących.