• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Piastra di adattamento per ganascia riportata Xtric mobile, Per larghezza ganasce b: 125mm

Codice art.: 361293 125
Sconto
424,32 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza ganasce b (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza h 20,5 mm
Lunghezza l 91 mm
Per codice a colori Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Tipo di prodotto Piastra di adattamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361293 125
EAN / GTIN 4067263708070
Codice del produttore 361293 125
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Temprata e rettificata. Incluse viti di fissaggio.

Vantaggi:

Tutte le morse NC a marchio GARANT o Allmatic possono essere usate con le ganasce riportate Xtric.

Uso:

Per l’alloggiamento delle ganasce riportate Xtrick, Dim. 125.

Materiale:

Acciaio temprato.

Per:

Ganasce riportate da n. art. 363010 125 fino a 363037 125.