• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ganascia riportata autostaffante, Per modello: 100

Codice art.: 361136 100
Sconto
455,52 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 100 mm
Altezza ganasce h 40 mm
Lunghezza ganasce l 60 mm
Numero alloggiamenti per inserti 4
Per codice a colori Xpent0
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361136 100
EAN / GTIN 4062406090333
Codice del produttore 361136 100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Temprata e rettificata

Uso:

Sistema di serraggio in abbinamento alle parallele n. art. 361161 e agli inserti di serraggio n. art. 361162. Ideale per la lavorazione del 6° lato, poiché il pezzo viene trascinato sulle parallele appoggiate direttamente sulla base, annullando il sollevamento non uniforme del pezzo. Altezze d’appoggio di 5, 10 e 15 mm

Download & documenti

Prodotti correlati