PSDNN 4040S-25 Utensili con fissaggio a leva per tornitura esterna con angolo a 45° per inserti ISO negativi SNMG

Codice art.: 3606702
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3606702
EAN / GTIN 7291075062953
Codice del produttore 3606702
Numero-L L23990 1112

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 250 mm, Head Length (LH) 49 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Functional Length (LF) 250 mm
  • Functional Width (WF) 20 mm
  • Head Length (LH) 49 mm
  • Diametro inscritto (IC) 25.4 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SNMG 2507
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -8.5 Degrees
  • Altezza stelo (H) 40 mm
  • Profondità stelo (B) 40 mm