C4 SDJCR-27050-11 Unità con fissaggio a vite per inserti rombici positivi a 7°, con attacco CAMFIX (ISO 26623-1)

Codice art.: 3606635
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3606635
EAN / GTIN 7291075201567
Codice del produttore 3606635
Numero-L L24230 175

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Functional Length (LF) 50 mm, Overall Length (OAL) 74 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 50 mm
  • Functional Width (WF) 27 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DC.. 11T3
  • Overall Length (OAL) 74 mm

Download & documenti

Prodotti correlati