Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Etau haute pression CN version TC, Type: 90

Réf.: 360400 90

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 360400 90
EAN / GTIN 4250364400558
Réf. fabricant 6921678000055
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Caractéristique:
Broche entièrement protégée et nitrurée!
  • Sécurité de fonctionnement accrue.
  • Pare-copeaux optimisé.
  • Opérations de nettoyage minimisées.
  • Encombrement réduit: le rapport plage de serrage / longueur totale est optimal. Pression de réglage présélectionnable: sur 11 niveaux: largeur de mors 90 mm, sur 4 niveaux: largeur de mors 125 / 160 / 200 mm.
  • Corps de base en fonte sphéroïdale particulièrement rigide, entièrement rectifié; parallélisme des mors 0,02 mm.

Utilisation:

Montage horizontal, vertical ou latéral.

Livraison:

Avec 2 mors étagés (= standard!), 1 manivelle, 4 brides de serrage et une clé mâle coudée. 1 mors supplémentaire pour plage de serrage à partir de 0 mm pour tailles 160 et 200.

Remarque(s):

La longueur totale L reste inchangée (moins de zones de collision).
Attention: réf. 200 nouveau poids.