Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Menghine cu fixare de înaltă presiune pentru maşini CNC versiunea TC, Tip: 90

Cod articol.: 360400 90

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 360400 90
EAN / GTIN 4250364400558
Număr producător 6921678000055
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

Caracteristică: Şurub complet capsulat şi nitrurat!
  • Siguranţă sporită la funcţionare.
  • Protecţie optimizată contra aşchiilor.
  • Efort redus de curăţare.
  • Dimensiuni mici: Raport optim deschidere / lungime totală. Presiunea de strângere dorită poate fi presetată: în 11 trepte: lăţimea bacurilor 90 mm, în 4 trepte: lăţimea bacurilor 125 / 160 / 200 mm.
  • Corp de bază deosebit de rigid din fontă cu grafit nodular, rectificat pe toate părţile; precizie de poziţionare 0,02 mm.

Aplicaţie:

Se poate utiliza orizontal, vertical sau lateral.

Livrare:

Inclusiv 2 bacuri în trepte (= standard!), 1 manivelă manuală, 4 bride de fixare fără trepte şi cheie tubulară. 1 bac ataşabil pentru plaja de strângere de la 0 mm la Ref. 160 şi 200.

Notă:

Lungimea totală L rămâne neschimbată (puţine zone de coliziune).
Atenţie: Ref. 200 noi dimensiuni.