A25R PCLNR-12X Barre con fissaggio a leva per inserti CNMX/CNMG

Codice art.: 3602744
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3602744
EAN / GTIN 7291075261493
Codice del produttore 3602744
Numero-L L23990 573

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm, Overall Length (OAL) 200 mm, Altezza stelo (H) 23 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 21 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm
  • Overall Length (OAL) 200 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -7 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -14 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 51 mm
  • Altezza stelo (H) 23 mm

Download & documenti

Prodotti correlati