A40U SVLFCR-22 Barre con fissaggio a vite per inserti rombici a 35°, positivi a 7°

Codice art.: 3602656
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602656
EAN / GTIN 7291075065527
Codice del produttore 3602656
Numero-L L23990 543

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm, Overall Length (OAL) 350 mm, Altezza stelo (H) 36 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 27 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VC.. 2205
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm
  • Overall Length (OAL) 350 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -8 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 70 mm
  • Altezza stelo (H) 36 mm

Prodotti correlati

Inserti