S16Q SUXCL-10 CM Barre con fissaggio a vite per quattro differenti geometrie, positive a 7°

Codice art.: 3601780
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601780
EAN / GTIN 7291075102970
Codice del produttore 3601780
Numero-L L23990 164

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Overall Length (OAL) 180 mm, Altezza stelo (H) 15 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Width (WF) 11 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CC95MT 100504-SM
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 180 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -12 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 45 mm
  • Altezza stelo (H) 15 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CHAMTURN" Visualizza tutto