S16Q SUXCL-10 CM Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Cuatro Geometrías Diferentes, Incidencia 7º

Número de artículo: 3601780
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3601780
EAN / GTIN 7291075102970
Número del fabricante 3601780
Número L L23990 164

Descripción

Descripción:

Barras de perforación, diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 16 mm, Dmin tronzado 20 mm, longitud total (OAL) 180 mm, altura del vástago (H) 15 mm

Característica:

  • Diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 16 mm
  • Dirección (HAND) Left Hand
  • Ancho de funcionamiento (WF) 11 mm
  • Denominación de la placa de corte (MIID) CC95MT 100504-SM
  • Dmin Tronzado 20 mm
  • Longitud total (OAL) 180 mm
  • Ángulo de inclinación axial (GAMP) 0 grados
  • Ángulo de inclinación radial (GAMF) -12 grados
  • Diámetro del cuerpo reducido (LDRED) 45 mm
  • Altura del vástago (H) 15 mm

Productos adecuados