PCLNR 2525M-12 Utensili con fissaggio a leva per inserti rombici negativi a 80°

Codice art.: 3600693
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3600693
EAN / GTIN 7291075062267
Codice del produttore 3600693
Numero-L L23990 82

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm, Head Length (LH) 27.8 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Functional Width (WF) 32 mm
  • Head Length (LH) 27.8 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNMG 1204..
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm