Ausilio di montaggio utensili, HSK-A, Per Dim. attacco: 50

Codice art.: 358697 50
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per Dim. attacco Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Montage-Hilfe, HSK-A, für Aufnahmegröße: 50

Identificazione e classificazione

Codice articolo 358697 50
EAN / GTIN 4069515055123
Codice del produttore 358697 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo in alluminio.
  • 0°-45°-90°/+45°+90° indicizzabile.
  • Serraggio degli utensili mediante leva.

Uso:

Per il montaggio sul banco da lavoro.

Per:

Modello HSK − Per DIN 69893-1.