Dispositif de montage, HSK-A, Pour dim. porte-outils: 50

Réf.: 358697 50
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour dim. porte-outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Montage-Hilfe, HSK-A, für Aufnahmegröße: 50

Identification et classification

Référence article 358697 50
EAN / GTIN 4069515055123
Réf. fabricant 358697 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Boîtier en aluminium.
  • Indexable à 0°-45°-90°/+45°+90°.
  • Serrage des outils à l’aide d’un levier.

Utilisation:

Fixation sur établi.

Adapté(s) pour:

Type HSK − Pour DIN 69893-1.