Micrometro digitale, 0-1 ″, Digimatic

Codice art.: 350-357-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia digital
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 350-357-30
EAN / GTIN 4946368696096
Codice del produttore 350-357-30
Numero-L L40010 14662

Descrizione

Descrizione:

Micrometro con campo di misura di 25 mm e supporto di 10 mm che offre i seguenti vantaggi Per l'installazione in dispositivi, macchine e dispositivi di misura. I valori misurati vengono visualizzati chiaramente con una risoluzione di 0,001 mm. Diametro gambo: 10 mm

Proprietà:

Precisione (µm): ±2 μm (senza errore di quantificazione)
Campo di misura: 0 - 1