Digitale Einbaumessschraube, flach Spi., 0,375″ ebener Schaft. ohne Ratsche

Artikel-Nr.: 350-357-30
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
Messtechnik digital
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 350-357-30
EAN / GTIN 4946368696096
Herstellernummer 350-357-30
L-Nummer L40010 14662

Beschreibung

Beschreibung:

Einbaumessschraube mit 25 mm Messbereich und 10 mm Aufnahme die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Für den Einbau in Vorrichtungen, Maschinen und Messvorrichtungen. Kontrastreiche Skalierung mit einer Auflösung von 0,001 mm. Einspannschaftdurchmesser: 10 mm.

Merkmal:

Genauigkeit (µm): ±2 μm (ohne Quantisierungsfehler)
Messbereich: 0 - 1