Micrometro digitale IP65, 0-25 mm, Digimatic, gambo filettato

Codice art.: 350-274-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Testine micrometriche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 350-274-30
EAN / GTIN 4946368696003
Codice del produttore 350-274-30
Numero-L L40010 13279

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro con campo di misura di 25 mm e supporto di 12 mm offre i seguenti vantaggi: Per l'installazione in macchine e dispositivi di misura. Ottima resistenza all'acqua e alla polvere (classe di protezione IP65), idoneo per l'utilizzo in presenza di liquidi refrigeranti o oli da taglio.I valori misurati si leggono chiaramente con una divisione della scala di 0,001 mm

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 25
Incremento cifre: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2 µm
Osservazioni: Albero filettato
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Scatola, chiave di regolazione e 1x batteria incluse.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni