Opis:
Mikrometrska glava s 25 mm merilnim območjem in 12 mm montažno odprtino ima naslednje prednosti: Za vgradnjo v stroje in merilne naprave. Odlična odpornost na vodo in prah (zaščitni razred IP65), primerna za uporabo v prisotnosti hladilnih tekočin ali rezalnih olj Izmerjene vrednosti je mogoče jasno odčitati z delitvijo skale 0,001 mm.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 25
Prirastek številk: 0,001 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2 µm
Opombe: Navojna gred
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, 1x baterijo
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta