• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mola abrasiva cilindrica esterna Tyrolit dritta 500x50x203,2 mm A100 V acciaio/HSS

Codice art.: 34691399
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 34691399
EAN / GTIN 9009013125893
Codice del produttore 34691399
Numero-L L50140 104117
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Con questi dischi garantiamo una selezione mirata di corindoni ad alte prestazioni in combinazione con speciali sistemi di legante.
  • In questo modo assicuriamo un impiego universale su tutti gli acciai altolegati e HSS.
  • Con una miscela di corindone sinterizzato come ad esempio 454A è possibile ottenere la massima capacità di asportazione con dischi a legante ceramico.
  • Una prestazione superiore può essere ottenuta solo con utensili CBN legati con resina sintetica come il VIB STAR.

Vantaggi:

  • Ampio campo di impiego
  • Rettifica a freddo
  • Elevata redditività

Materiale:

  • Acciaio, HSS

Nota:

  • Per uso universale su acciai altolegati e HSS