Muela abrasiva cilíndrica exterior Tyrolit recta 500x50x203,2 mm A100 V acero/HSS

Número de artículo: 34691399
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 34691399
EAN / GTIN 9009013125893
Número del fabricante 34691399
Número L L50140 104117
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Con estos discos garantizamos una selección específica de corindones de alto rendimiento en combinación con sistemas de aglomerantes especiales.
  • De este modo aseguramos un uso universal en todos los aceros de alta aleación y HSS.
  • Con una mezcla de corindón sinterizado como, por ejemplo, 454A, es posible conseguir el máximo rendimiento de arranque de viruta con discos de aglomerante cerámico.
  • Solo se puede conseguir un mayor rendimiento con herramientas de CBN con aglomerante de resina sintética como el VIB STAR.

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Rectificado frío.
  • Rentabilidad elevada

Material:

  • Acero, HSS.

Nota:

  • Para uso universal en aceros de alta aleación y HSS