• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

RCMT 1004-FW-F20-P IC28 Inserti dentellati SHREDMILL con 4 taglienti utili

Codice art.: 3469128
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3469128
EAN / GTIN 7291075590470
Codice del produttore 3469128

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 3.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 5 mm
  • Spessore inserto (S): 3.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Download & documenti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello