• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mola per rettifica cilindrica interna Tyrolit, con un lato scanalato, 60x50x16, 25X25, acciaio/HSS

Codice art.: 34672515
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 34672515
EAN / GTIN 9009013127729
Codice del produttore 34672515
Numero-L L50140 104049
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questo utensile per rettifica interna a legante ceramico offre un’alternativa economica agli utensili CBN con buone prestazioni di asportazione.
  • La miscela di corindone sinterizzato AT60 è universalmente applicabile.
  • Nel nostro vasto assortimento potete scegliere l’utensile più adatto alle vostre esigenze.

Vantaggi:

  • Buona profilabilità
  • Vasto assortimento
  • Buona stabilità dimensionale

Materiale:

  • Acciaio, HSS

Nota:

  • Per la rettifica interna di pezzi in acciaio altolegato e HSS