• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Innenrundschleifscheibe einseitig ausgespart 60x50x16 25X25 Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 34672515
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34672515
EAN / GTIN 9009013127729
Herstellernummer 34672515
L-Nummer L50140 104049
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses keramisch gebundene Innnenrundschleifwerkzeug bietet Ihnen eine kostengünstige Alternative zu CBN-Werkzeugen bei guter Abtragsleistung.
  • Die Sinterkorundmischung AT60 ist universell einsetzbar.
  • In unserem breiten Sortiment können Sie das für sich passende Werkzeug wählen.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Max. RPM: 25500rpm
  • Spezifikation: 25 X 25
  • Abmessung: D x T x H = 60 x 50 x 16

Vorteil:

  • Gute Profilierbarkeit
  • Breites Sortiment
  • Gute Formhaltigkeit

Werkstoff:

  • Stahl/HSS

Passend für:

  • Innenrundschleifwerkzeug

Hinweis:

  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS