• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Tyrolit supporto in gomma per nastri a spirale 51x25 PREMIUM

Codice art.: 34647574
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serie PREMIUM
Denominazione originale prodotto Gummiträger für Spiralbänder
Particolarità Impugnatura ergonomica
Campo di impiego Medium
Tipo di prodotto smerigliatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34647574
EAN / GTIN 9009013068787
Codice del produttore 34647574
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • La cazzuola in gomma Premium è stata sviluppata appositamente per il fissaggio dei manicotti a spirale.
  • L'espansione delle lamelle sul supporto fissa la fasce elicoidali in posizione, rendendola sicura e facile da montare.
  • L'accessorio è adatto a tutti i manicotti a spirale dell'assortimento.

Vantaggi:

  • Lamelle tornite per un montaggio facile e sicuro dei manicotti a spirale

Uso:

  • Rispettare la velocità massima

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale

Per:

  • Smerigliatrice assiale

Raccomandazioni:

  • Rispettare la velocità massima

Nota:

  • Supporto in gomma espandibile per il fissaggio di manicotti a spirale Tyrolit su smerigliatrici diritte

Download & documenti

Della stessa famiglia "PREMIUM" Visualizza tutto