Descrizione:
Esecuzione a norma DIN ISO 5749
Con testa sottile, ideale per interventi in spazi ristretti
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63-65 HRC
Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto
Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu
Proprietà:
- 1000 V isolato: No
- Versione antiscintilla: No
- ESD Sì/No: No
- Smusso: con
- Tipi di giunto: giunto inserito
- Larghezza totale [mm]: 53 mm
- Altezza totale [mm]: 14 mm
- Lunghezza totale [mm]: 160 mm
- Design dell'impugnatura: isolato per immersione
- Colore dell'impugnatura: Colore blu
- Processo di tempra: Temprato a induzione
- Larghezza della testa 1 [mm]: 22,0 mm
- Altezza testa 1 [mm]: 19 mm
- Spessore testa T1 [mm]: 10,0 mm
- Materiale: acciaio temperato
- con tagliente: Sì
- Peso netto [kg]: 0,173 kg
- Standard: DIN ISO 5749
- Finitura superficiale: cromato
- Molla di apertura presente: No
- Registrazione REACH disponibile: No
- Forma del tagliente: con sfaccettatura
- Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
- Valori di taglio: Filo morbido: 4 mm / 6 AWG; filo medio-duro: 2,8 mm / 9 AWG; filo duro: 2 mm / 12 AWG
- Certificato VDE: No