Description:
Fabrication conforme DIN ISO 5749
Avec une tête mince, idéale pour les espaces restreints
Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants 63 - 65 HRC
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée
Caractéristique(s):
- 1000 V isolé: Non
- Version sans étincelles: Non
- ESD Oui/Non: Non
- Chanfrein: avec
- Types d'articulation: articulation insérée
- Largeur totale [mm]: 53 mm
- Hauteur totale [mm]: 14 mm
- Longueur totale [mm]: 160 mm
- Modèle de poignée: isolé par immersion
- Couleur de la poignée: Bleu
- Procédé de trempe: Trempé par induction
- Largeur de tête 1 [mm]: 22,0 mm
- Hauteur de la tête 1 [mm]: 19 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 10,0 mm
- Matériau: acier de traitement
- avec tranchant: Oui
- Poids net [kg]: 0,173 kg
- Norme: DIN ISO 5749
- Surface: chromé
- Ressort d'ouverture présent: Non
- Enregistrement REACH disponible: Non
- Forme du tranchant: avec facette
- Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
- Valeurs de coupe: Fil souple : 4 mm / 6 AWG ; fil mi-dur : 2,8 mm / 9 AWG ; fil dur : 2 mm / 12 AWG
- Certifié VDE: Non