Descrizione:
Esecuzione a norma DIN ISO 5749
Grande effetto leva per uno sforzo di taglio ridotto
Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto
Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu
I taglienti temprati a induzione (63 - 65 HRC) permettono prestazioni di taglio uniformi per un lungo periodo di tempo.
Altissime prestazioni con minimi sforzi grazie all'ottima geometria dei taglienti, all'ubicazione eccentrica dei rivetti e alla costruzione ergonomica delle impugnature.
Proprietà:
- Versione antiscintilla: No
- Istruzioni per lo smaltimento sull'utensile: No
- Smusso: con
- Tipi di giunto: Giunto montato in superficie
- Larghezza totale [mm]: 52 mm
- Altezza totale [mm]: 14 mm
- Lunghezza totale [mm]: 160 mm
- Design dell'impugnatura: isolato per immersione
- Colore dell'impugnatura: Colore blu
- Processo di tempra: Temprato a induzione
- Larghezza della testa 1 [mm]: 24,5 mm
- Altezza testa 1 [mm]: 19 mm
- Spessore testa T1 [mm]: 10,0 mm
- Materiale: acciaio temperato
- con tagliente: Sì
- Peso netto [kg]: 0,195 kg
- Standard: DIN ISO 5749
- Finitura superficiale: cromato
- Forma del tagliente: con sfaccettatura
- Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
- Lunghezza del tagliente [mm]: 19 mm
- Valori di taglio: Filo medio-duro: 3,4 mm / 8 AWG; filo rigido: 2,5 mm / 10 AWG; filo di pianoforte: 2 mm / 12 AWG