Coupeuse latérale de force Modèle américain

Réf.: 3462773
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3462773
EAN / GTIN 4010886975886
Réf. fabricant 3462773

Description

Description:

Fabrication conforme DIN ISO 5749
Un effet de levier important pour faciliter le découpage


Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée
Les arêtes de coupe trempées par induction (63 - 65 HRC) permettent d'obtenir des performances de coupe constantes sur une longue période.
Une performance de coupe maximale avec moins d'efforts grâce à l'interaction optimale de la géométrie de coupe, du palier de rivet excentrique et de la conception ergonomique de la poignée.

Caractéristique(s):

  • Version sans étincelles: Non
  • Consignes de mise au rebut sur l'outil: Non
  • Chanfrein: avec
  • Types d'articulation: articulation en applique
  • Largeur totale [mm]: 52 mm
  • Hauteur totale [mm]: 14 mm
  • Longueur totale [mm]: 160 mm
  • Modèle de poignée: isolé par immersion
  • Couleur de la poignée: Bleu
  • Procédé de trempe: Trempé par induction
  • Largeur de tête 1 [mm]: 24,5 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 19 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 10,0 mm
  • Matériau: acier de traitement
  • avec tranchant: Oui
  • Poids net [kg]: 0,195 kg
  • Norme: DIN ISO 5749
  • Surface: chromé
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
  • Longueur de l'arête de coupe [mm]: 19 mm
  • Valeurs de coupe: Fil mi-dur : 3,4 mm / 8 AWG ; Fil dur : 2,5 mm / 10 AWG ; Fil piano : 2 mm / 12 AWG