• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Felpa multinorm con cerniera High Vis giallo/blu navy L

Codice art.: 346117623389L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 346117623389L
EAN / GTIN 7330509911228
Codice del produttore 346117623389L
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Questa famosa felpa ad alta visibilità, ignifuga e priva di metalli, è classificata come classe 2 nelle taglie XS-M e come classe 3 dalla taglia L in su. Uno dei tanti vantaggi di questa felpa è che può essere utilizzata anche come giacca, se necessario. La felpa è dotata di strisce riflettenti segmentate che aumentano la visibilità e la sicurezza. È inoltre dotato di una zip nascosta sul davanti e di inserti laterali che gli conferiscono una vestibilità ergonomica. La felpa ha una qualità confortevole con eccellenti proprietà protettive. La felpa non solo offre protezione, ma è anche pratica, in quanto è dotata di due tasche anteriori con cerniera e di un colletto alto che offre ulteriore protezione quando viene alzato. Certificato secondo le norme EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612, EN ISO 20471. EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².