• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TPHN M-6X1.0-W HS HSS Maschi a mano per filettature metriche ISO grossolane DIN 13

Codice art.: 3460725
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3460725
EAN / GTIN 7291075586220
Codice del produttore 3460725
Numero-L L23910 109031

Descrizione

Descrizione:

Kit/Set Maschiatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro filetto (TDZ) M6, Passo del filetto (TP) 1 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 6 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 52 mm
  • Standard DIN 352
  • Thread Cutting Part Length (THL): 18 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M6
  • Passo del filetto (TP): 1 mm