• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TPSN M-3X0.5-M HE DIN 13 HSSW 5% Co Maschio filettato a spirale Filettatura metrica ISO grossolana per un’ampia gamma di materiali

Codice art.: 3460697
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3460697
EAN / GTIN 7291075588460
Codice del produttore 3460697

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3.5 mm, Lunghezza totale (OAL) 56 mm, Diametro filetto (TDZ) M3, Passo del filetto (TP) 0.5 mm, Lunghezza utile (LU) 18 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3.5 mm
  • Drive Size (DRVS): 2.7 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL): 7 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M3
  • Passo del filetto (TP): 0.5 mm
  • Lunghezza utile (LU): 18 mm