TPSN M-16X2.0-H HE HSS Maschio da macchina diritto a 40° con scanalatura a spirale per filettature metriche ISO grossolane DIN 13, per la lavorazione di leghe altamente resistenti al calore

Codice art.: 3460669
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460669
EAN / GTIN 7291075584622
Codice del produttore 3460669

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Lunghezza totale (OAL) 110 mm, Diametro filetto (TDZ) M16, Passo del filetto (TP) 2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 12 mm
  • Drive Size (DRVS): 9 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL): 20 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M16
  • Passo del filetto (TP): 2 mm