TPSN MF-20X1.5-M HE DIN 13 HSSE 5 % Maschi a spirale con scanalatura a spirale. Filettature metriche ISO per una vasta gamma di materiali

Codice art.: 3460643
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460643
EAN / GTIN 7291075588712
Codice del produttore 3460643

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Lunghezza totale (OAL) 125 mm, Diametro filetto (TDZ) MF20, Passo del filetto (TP) 1.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 16 mm
  • Drive Size (DRVS): 12 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 125 mm
  • Standard DIN 374
  • Thread Cutting Part Length (THL): 24 mm
  • Diametro filetto (TDZ): MF20
  • Passo del filetto (TP): 1.5 mm