• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TPSN M-8X1.25-M-B HETI Maschi da macchina HSS con scanalatura a spirale per filettature metriche grossolane DIN 13, per la lavorazione di un’ampia gamma di materiali

Codice art.: 3460135
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3460135
EAN / GTIN 7291075587609
Codice del produttore 3460135

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Lunghezza totale (OAL) 90 mm, Diametro filetto (TDZ) M8, Passo del filetto (TP) 1.25 mm, Lunghezza utile (LU) 35 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Drive Size (DRVS): 6.2 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 90 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL): 15 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M8
  • Passo del filetto (TP): 1.25 mm
  • Lunghezza utile (LU): 35 mm