Descrizione:
I dischi SCM Quick-Change PREMIUM per la mini smerigliatrice angolare semplificano sostanzialmente il trattamento superficiale di un'ampia varietà di pezzi. La semplicità di utilizzo e il montaggio più rapido dei dischi riducono il tempo di lavorazione di molte volte. Di conseguenza, è possibile ottenere i migliori risultati di superficie nel minor tempo possibile e salvare interi passaggi di lavoro. Ciò si ottiene non da ultimo grazie ai più alti tassi di rimozione nella riduzione delle profondità di rugosità, nella rimozione dell'opacizzazione, nella levigatura delle superfici, nonché nella pulizia e rimozione delle saldature.
Proprietà:
- Forma: Rondella a sgancio rapido NON TESSUTA
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : SCM A Medium
- Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 38 x R mm
- Diametro: 38 mm
- Grana: 40
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, plastica / PVC, metalli non ferrosi, acciaio, legno
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Il tempo di lavorazione più breve grazie alla facilità di manipolazione e assemblaggio
- Il versatile campo di applicazione consente di risparmiare 1-3 passaggi di lavoro
- Migliore durata dell'utensile e ottima rimozione delle scorte
Uso:
- Per ridurre le profondità di rugosità, levigare le superfici e pulire e rimuovere le saldature su un'ampia gamma di materiali
- Ideale per aree difficili da raggiungere
Raccomandazioni:
- Grana EXTRA GROSSA/EXTRA Medium per la pulizia, la rimozione della ruggine, la sbavatura e per una facile rimozione
- Grana GROSSA per la pulizia, la rimozione della ruggine, la rimozione del rivestimento e la ″finitura finale″
- Grana ″Medium″ per una facile pulizia, sbavatura e finitura finale
- Grana ″MOLTO FINE″ come fase finale
Caratteristiche:
- Tempi di elaborazione più brevi e salvataggio delle fasi di lavoro
- Migliore durata dell'utensile
- Massima rimozione delle scorte