Pinza universale Industrial con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 225 mm, 9" ()

Codice art.: 34567
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34567
EAN / GTIN 4010995345679
Codice del produttore 34567
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Pinza universale a forza ottimizzata per afferrare e stringere, nonché per tagliare cavi e filo metallico dolce e duro.
  • DIN ISO 5746.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • Diametro max (mm): 2.5
  • Lunghezza totale (mm): 225
  • Lunghezza totale (Pollice): 9″
  • Forza di taglio: 19
  • Filo di media durezza (mm): 4.4
  • Filo duro (mm): 3
  • Acciaio per molle temprato (mm): 2.5
  • con batteria / batteria ricaricabile: No