• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporto portalame per seghe, Per lama di ⌀ d1: 20mm

Codice art.: 345510 20
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
70 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per lama di ⌀ d1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per lama di ⌀ d1 20 mm
A 40 mm
Lunghezza L 90 mm
⌀ d2 5 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 10 mm
Tipo di prodotto Supporto portalame per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 345510 20
EAN / GTIN 4045197698735
Codice del produttore 345510 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio bonificato, ⌀ esterno e interno rettificato, esecuzione del codolo a norma DIN 1835 B. Precisione di rotazione concentrica 0,01 mm. Attacco tramite mandrino portafrese con ⌀ di foro (d3) 20 o 25 mm.

Uso:

Per l’alloggiamento di lame per seghe n. art. 175000179820 con ⌀ (d1 ) da 20 − 100 mm e spessori di lama da 0,2 − 6 mm.

Fornitura:

Supporto, vite di serraggio e anello intermedio.