Kotouč z brusného rouna 150 A VERY-FINE PREMIUM univerzální použití

Č. pol.: 34529641
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34529641
EAN/GTIN 8024406027944
Číslo výrobcu 34529641
Číslo L L50140 103566
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

SCM kotúče PREMIUM sú vyrobené zo špeciálne vyvinutého materiálu ”Scrim Back”, ktorý sa vyznačuje vysokou štruktúrou zrna spojiva. To zaručuje dlhú životnosť a rovnomerne opracovaný povrch. Kotúče je možné namontovať na rôzne podkladové podložky. Výrobok je k dispozícii v troch verziách: 1. s preddierovaným stredovým otvorom; 2. s otvorom na upnutie pomocou kovového krúžku; 3: 3. bez otvoru pre podkladové kotúče so systémom upevnenia na suchý zips. Materiál je k dispozícii v troch verziách oxidu hlinitého pre rôzne aplikácie: hrubý (hnedý), stredne hrubý (červený) a veľmi jemný (modrý)

Charakteristika:

  • Tvar: Kotúč VLIES
  • Vhodnosť materiálu: Nerezová oceľ, plasty / PVC, gélová vrstva, kompozity, neželezné kovy, oceľ, drevo
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : SCM A VEĽMI JEMNÉ
  • Priemer nádoby: 150 mm
  • Veľkosť zrna: 60
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Rovnomerné výsledky povrchu
  • Vynikajúca životnosť
  • Rýchle a agresívne brúsenie
  • Rýchla výmena kotúča

Použitie:

  • Na znižovanie drsnosti povrchu, odstraňovanie zvyškov farby, vyhladzovanie povrchov, čistenie a odstraňovanie zvarových spojov a odihľovanie hrán
  • Stroje pre chemický a potravinársky priemysel (výroba a údržba), nábytok z nehrdzavejúcej ocele, automobilový priemysel a železničné stavby, lodenice, letecký priemysel, vrtule a prúdové motory, konštrukcie lešení z nehrdzavejúcej ocele

Odporúčanie:

  • Použitie na nastaviteľných uhlových brúskach
  • Hrubá zrnitosť na čistenie, odhrdzavovanie a odstraňovanie náterov
  • Stredná zrnitosť na ľahké čistenie a odstraňovanie otrepov
  • zrnitosť ”VERY FINE” / ”URA FINE” na konečné brúsenie

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka