TNGN 160416 T01020 IS45C Inserti triangolari bilaterali, per lavorazioni di Ghise e Acciai Inox

Codice art.: 3448497
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3448497
EAN / GTIN 7291075494389
Codice del produttore 3448497

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo A, Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm, Lunghezza tagliente (L) 16.5 mm, Diametro inscritto (IC) 9.53 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo A
  • Raggio dellinserto (RE): 1.6 mm
  • Lunghezza tagliente (L): 16.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 5 mm
  • Diametro inscritto (IC): 9.53 mm
  • Dimensione inserto 34 T04
  • Spessore inserto (S): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)): 0.05 mm/rev