• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

IFP 354-SPADE IQ IC908 Cuspidi Indexabili per Punte DFN per Lavorazione di Materiali ISO P, ISO M e Superleghe (ISO S)

Codice art.: 3445822
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3445822
EAN / GTIN 7291075499605
Codice del produttore 3445822

Descrizione

Descrizione:

Teste di foratura modulari, diametro di taglio (DC) 35,4 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 35, angolo, 1. Gradino (SIG) 140 gradi, lunghezza collare (LPR) 19,7 mm

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC): 35.4 mm
  • Functional Length (LF): 14.32 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 35
  • Point Angle (SIG): 140 Degrees
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 19.7 mm