• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SC-12-8-PICCO Reduction Sleeves for Round Shank Holders for Modular Back-End Machining System

Codice art.: 3445038
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Reducer

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3445038
EAN / GTIN 7291075489453
Codice del produttore 3445038
Numero-L L24120 3004

Descrizione

Descrizione:

  • Guide
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 12 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 8 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 12 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 8 mm