FFQ4 D25/.98-05-MMT15-06 frese ad alta capacità con mandrino filettato MULTI-MASTER per inserti quadrati a lato singolo con 4 taglienti

Codice art.: 3442098
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3442098
EAN / GTIN 7291075554106
Codice del produttore 3442098

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 24 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16.2 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 0.7 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 47 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 24 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T15
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 16.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 16.2 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 25 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.7 mm
  • Drive Size (DRVS): 20 mm
  • Flute Count (NOF): 5
  • Functional Length (LF): 30 mm
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Overall Length (OAL): 47 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2.2 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 12 Degrees
  • Forza (TQ): 40 Nxm

Download & documenti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello